text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X250 (9.3/4)

Spécifications

Durchmesser 1.3/8 Inch
Länge 250 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B16 - Gr.4
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Dimensions

B 2.1875
L (mm) 250
M 34.1

Normes

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22555.349.247
EAN 8715494356589
UBB 500578222514
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.