text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X420 (16.1/2)


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 1 Inch
Länge 420 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 8
Gewicht pro Stück (g) 1759.2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Warennummer 7318153590

Maße

B 1.625
L (mm) 420
M 25

Normen

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Artikelnummern

Artikelnummer 22538.254.419
EAN 8715494344364
UBB 500578066762
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.