Gewindestangen mit Muttern
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen mit Muttern
22539
22539.349.393
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X395 (15.1/2)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1.3/8 Inch
Länge
395 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Rostfreistahl
Material technisch
ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
8 Unie Gewinde
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
B
2.1875
L (mm)
395
M
34.1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Artikelnummern
Artikelnummer
22539.349.393
EAN
8715494327121
UBB
500578156449
UNSPSC
31161619
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen