text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Rostfreistahl ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2.1/2X440 (17.1/4)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser 2.1/2 Inch
Länge 440 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Maße

B 3.3125
L (mm) 440
M 62.3

Normen

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Artikelnummern

Artikelnummer 22530.635.438
EAN 8715494352765
UBB 500578584202
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.