Gewindestangen mit Muttern
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
Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen mit Muttern
22060
22060.120.095
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
Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern metrisch BS ≈4882 Stahl ASTM A193M - ASTM A194M Blank Gr.B7 - Gr.2H M12X95
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193M - ASTM A194M
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
95 mm
Klasse
Gr.B7 - Gr.2H
Antriebsart
Hexagon
Material
Stahl
Material technisch
ASTM A193M - ASTM A194M
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.
Maße
B
19
d-D
M12
L (mm)
95
M
12
P
1.75
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Artikelnummern
Artikelnummer
22060.120.095
EAN
8715492615794
UBB
950353054329
UNSPSC
31161619
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen