text.skipToContent text.skipToNavigation

Sterngriffe Typ l ≈ DIN 6336 DIN ≈6336 L Kunststoff Phenolformaldehyde (bakelit) FS31 M6X15


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse FS31
Material Plastic
Material technisch Phenolformaldehyde (bakelit)
Gewinde Metrisches Gewinde
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 15 mm
Marke Fabory
Klasse FS31
Material Plastic
Material technisch Phenolformaldehyde (bakelit)
Gewinde Metrisches Gewinde
Typ Nr. L
Gewicht pro Stück (g) 13.1
Info
  • With steel zinc plated threaded end.
Warennummer

Maße

d-D M6
d1 32
d2 14
h 20
L (mm) 15
P 1

Normen

DIN ≈6336-L

Artikelnummern

Artikelnummer 56922.060.015
EAN 8715492871749
UBB 950373120555
UNSPSC 31162801

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.