text.skipToContent text.skipToNavigation

Stellringe mit 2 Stellschrauben DIN ≈705A Rostfreistahl A2 with ISO 4027 8


Artikelnummer
Durchmesser
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 9.4
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with ISO 4027
Warennummer
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 8 mm
Marke Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 9.4
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with ISO 4027
Warennummer

Maße

b (js14) 8
d1 8
d1 (H8) 8
d2 (h13) 16
d3 4
D (mm) 8

Normen

DIN ≈705-A

Artikelnummern

Artikelnummer 51371.080.001
EAN 8715494103442
UBB 500571659258
UNSPSC 31161807

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.