text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Reducer 513 Vierkantantrieb 1/2 Zoll Vierkantantrieb 3/8 Zoll Länge 38,5 mm


1/2„-Innenvierkant bis 3/8“-Außenvierkant (12,5 x 10 mm)Max. Belastung 202 N-mHPQ® -HochleistungsstahlDIN 3123/ISO 3316

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 35
Anschlussgröße Buchsenseite 1/2 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 12.7
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 35
Anschlussgröße Buchsenseite 1/2 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 12.7
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 3/8 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm) 9.525
Geprüft nach ISO 3316 Ja
Oxxa Eco line Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 53
Warennummer 8466103800
Type Adapter

Beschreibung

1/2„-Innenvierkant bis 3/8“-Außenvierkant (12,5 x 10 mm)Max. Belastung 202 N-mHPQ® -HochleistungsstahlDIN 3123/ISO 3316

Artikelnummern

Artikelnummer G0472.000.513
EAN 4018754013029
UBB 203122117237
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 13030002

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.