Ratschen
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
G0439.000.445
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
Stahlwille Knarrenadapter 445 3/8 Zoll umschaltbar 20 Zähne 445
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
G0439.000.445
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
43
Anschlussgröße Buchsenseite (mm)
10
Typ an der Werkzeugseite
Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite
Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite
3/8 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm)
9.525
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Verchromt
Länge (mm)
43
Anschlussgröße Buchsenseite (mm)
10
Typ an der Werkzeugseite
Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite
Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite
3/8 Zoll
Anschlussgröße an der Werkzeugseite (mm)
9.525
Geprüft nach ISO 3316
Nein
Oxxa Eco line
Stahlwille
Gewicht pro Stück (g)
133
Warennummer
8466103800
Type
Ratchet Adapter
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
G0439.000.445
EAN
4018754012787
UBB
203122355654
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
12140000