text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Nadel-Spitzzange 15mm Backentiefe gerade Spitze Verchromt 160mm

Artikelnummer G1036.500.160
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 110
Länge (m) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Verchromt
Mit Drahtschneider Nein
Gewicht 110
Länge (m) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für Lichtwellenleiter Nein
Länge der Backe (mm) 58
Mit Schrägschnittzange Nein
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 15
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion Nein
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 4
VDE-geprüft Nein
Marke Stahlwille
Model 6536

Artikelnummern

Artikelnummer G1036.500.160
EAN 4018754037438
UBB 203100027440
UNSPSC 27112125
Hersteller Artikel Nr 65365160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.