text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppelringschlüssel OPEN-RING 24 30 x 32 mm 300 mm mit Doppelsechskant


metrische Schlüsselweite10° gewinkeltmit DoppelsechskantDIN 3118/ISO 3318stabiles, schlankes und leichtes Designextrem belastbar und langlebigSTAHLWILLE-Rundschliff für ein angenehmes, rutschfestes Gefühlgesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChrom-Legierungs-Stahl, verchromt

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 300
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 30
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (m) 300
Schlüsselgröße groß (mm) 32
Schlüsselgröße klein (mm) 30
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Offenes Modell Ja
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 460
Warennummer
Type Ring Spanner

Beschreibung

metrische Schlüsselweite10° gewinkeltmit DoppelsechskantDIN 3118/ISO 3318stabiles, schlankes und leichtes Designextrem belastbar und langlebigSTAHLWILLE-Rundschliff für ein angenehmes, rutschfestes Gefühlgesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChrom-Legierungs-Stahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0275.030.032
EAN 4018754022021
UBB 203120208277
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 41083032

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.