Koliky
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Werkzeug & Systeme
Spannschlösser, Kabel und Selklemmen
Stahlstift
54248
54248.100.044
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
Stahlstift Rostfreistahl A4 10X44
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
D1_MM
3
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewicht pro Stück (g)
30
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
10 mm
Länge
44 mm
Oxxa Eco line
Fabory
D1_MM
3
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewicht pro Stück (g)
30
Warennummer
7318240090
Maße
D
10
D1
3
D (mm)
10
L (mm)
44
N
40
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
54248.100.044
EAN
4043377304629
UBB
500616946967
UNSPSC
31162400
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen