text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 320 mm grey PP open handle blue ALLIT


Artikelnummer 1J162725
Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Grau
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Ja
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stapelbar Ja
Zulässige Nutzlast (kg) 40
Durchsichtig Nein
Mit Schloss Ja
Innere Breite (mm) 355
Höhe innen (mm) 315
Äußere Breite (mm) 400
Äußere Höhe (mm) 320
Äußere Tiefe (mm) 600
Innere Tiefe (mm) 555
Marke Allit
Warennummer
Model ProfiPlus

Artikelnummern

Artikelnummer 1J162725
EAN 4005187567755
UBB 500581044517
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr 456775
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.