text.skipToContent text.skipToNavigation

ST+2N A320-L7/A194-7L 1X200

Artikelnummer PIMN0254200
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Spezifikationen

Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normen

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Artikelnummern

Artikelnummer PIMN0254200
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.