text.skipToContent text.skipToNavigation

ST+2N A320-L7/A194-4 1.7/8X600

Artikelnummer PIML0476600
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Spezifikationen

Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normen

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Artikelnummern

Artikelnummer PIML0476600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.