Gewindestangen & Stiftschrauben
Gewindestangen mit Muttern
LOCA_PIMPC
PIMPC191105
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
ST+2N A193-B8 CL.1/A194-8M 3/4X105
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
PIMPC191105
Klasse
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Material
Rostfreistahl
Oberfläche
Blank
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Klasse
Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Material
Rostfreistahl
Oberfläche
Blank
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASTM
A193/A194
Artikelnummern
Artikelnummer
PIMPC191105