text.skipToContent text.skipToNavigation

ST+2N A193-B7/A194-2H 5/8X85

Artikelnummer PIMI0158085
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Oberfläche Blank
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Spezifikationen

Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Oberfläche Blank
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normen

ASTM A193/A194

Artikelnummern

Artikelnummer PIMI0158085
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.