DIN 94 ZNB
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Stifte und Schlüssel
Splinte
39350
39350.130.090
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
Splinte (Federstecker) DIN 94 DIN 94 Stahl Elektrolytisch verzinkt 13X90MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht pro Stück (g)
110.4
Info
The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
13 mm
Länge
90 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht pro Stück (g)
110.4
Info
The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Warennummer
7318240090
Maße
a (max.)
6.3
b ≈
26
c (max.)
24.8
c (min.)
21.7
d (min.)
12.1
D (mm)
13
L (mm)
90
d (max.)
12.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-774
ISO
1234
NEN
182
DIN
94
Artikelnummern
Artikelnummer
39350.130.090
EAN
8717077045637
UBB
500644960576
UNSPSC
31163204
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen