Spannbuchsen
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Stifte und Schlüssel
Spannbuchsen
39060
39060.040.008
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
Spiral-Spannstift geschlitzt leicht DIN 7346 ISO 13337 Federstahl 420-560 HV30 4X8MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Material
Federstahl
Material technisch
420-560 HV30
Gewicht pro Stück (g)
0.34
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 10 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
The type of austenitic stainless spring steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
V = minimum shear strength, double, in kN (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4 mm
Länge
8 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Material
Federstahl
Material technisch
420-560 HV30
Gewicht pro Stück (g)
0.34
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 10 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
The type of austenitic stainless spring steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
V = minimum shear strength, double, in kN (valid for steel pins only).
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
Warennummer
7318240090
Maße
a
0.5
a (min.)
0.5
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
3.4
D (mm)
4
L (mm)
8
s
0.5
V
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
13337
DIN
7346
Artikelnummern
Artikelnummer
39060.040.008
EAN
8717077078277
UBB
500645312751
UNSPSC
31163201
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen