text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
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
Branchen
Branchen
LKW-, Anhänger- & Busbau
Nahrungsmittel- & Getränkemaschinenbau
Landwirtschaft
Halbleiter & Medizin
Bauen
Petrochemieindustrie
Wind
Andere Branchen
Lösungen
Fabory Logic
RFID
Waagenschrank
Kitten
Pick & Put to Light
Fabory-App
QA/QC & Technik
Labor
3D-Portal
Ausbildung
Digitale Lösungen
Sortiment
Sortiment
Befestigungselemente
C-Teile
Werkzeuge & MRO-Produkte
Führender Norm
DIN-Normen
ISO-Normen
Lubrinox
Partnermarken
Masters in Fasteners
Großes Sortiment
Branchenspezifisch
Kitten für Befestigungselemente
Innovationen
Zu unserem Webshop
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
My Favorites
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Befestigungselemente
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
Schnelle Suche
X
Suchen
Zurücksetzen
Startseite
Befestigungselemente
Stifte und Schlüssel
Spannbuchsen
51428
51428.120.050
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
Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch Ihre Bestellungshistorie suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Spiral-Spannstift, geschlitzt, schwer ≈ DIN 1481 DIN ≈1481 Stainless spring steel 12X50MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Länge
Marke
Fabory
Material
Stainless spring steel
Gewicht pro Stück (g)
27.8
Info
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 8 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
If these pins are employed with bolted joints the below arrangement should be used:
Warennummer
7318240090
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Länge
50 mm
Marke
Fabory
Material
Stainless spring steel
Gewicht pro Stück (g)
27.8
Info
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 8 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
If these pins are employed with bolted joints the below arrangement should be used:
Warennummer
7318240090
Maße
a
2
d1 (max.)
12.8
d1 (min.)
12.5
d2 ≈
7.5
L (mm)
50
s
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈1481
NEN
≈2458
ISO
≈8752
BS
≈7060
Artikelnummern
Artikelnummer
51428.120.050
EAN
8715492038470
UBB
500696058840
UNSPSC
31163201
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen