text.skipToContent text.skipToNavigation

Spannschlösser mit 2 Haken Edelstahl A4 DIN ≈1480 M16

Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1040
Info Depending on availability dimensions of these turnbuckles may deviate

Spezifikationen

Durchmesser M16
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1040
Info Depending on availability dimensions of these turnbuckles may deviate
Warennummer 7326909890

Maße

c 16
d-D M16
e 40
L1 250
L2 (max.) 590
L2 (min.) 370
P 2

Normen

DIN ≈1480

Artikelnummern

Artikelnummer 51743.160.001
EAN 8715492307972
UBB 951355093547
UNSPSC 31162405

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.