text.skipToContent text.skipToNavigation

Spannschlösser mit 2 Haken Edelstahl A4 DIN ≈1480 M12


Artikelnummer
Durchmesser
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 440
Info Depending on availability dimensions of these turnbuckles may deviate
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Oxxa Eco line Fabory
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 440
Info Depending on availability dimensions of these turnbuckles may deviate
Warennummer 7326909890

Maße

c 14
d-D M12
e 31
L1 200
L2 (max.) 460
L2 (min.) 280
P 1.75

Normen

DIN ≈1480

Artikelnummern

Artikelnummer 51743.120.001
EAN 8715492307965
UBB 951355093471
UNSPSC 31162405

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.