text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 5/16 Zoll 8mm 30mml


Artikelnummer 5X687629
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Sechseck
Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 8
Verschraubungssystem Sechseck
Schlüsselweite (mm) 8
Gesamtlänge (mm) 30
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 5/16 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 0.313
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Keiner
Marke Sonic

Artikelnummern

Artikelnummer 5X687629
EAN 4711200956603
UBB 500678365643
UNSPSC 25191700
Hersteller Artikel Nr 92430081
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.