text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Bits
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Bits
4F297080
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
Sonic Bit 5/16 Zoll 5 mm 36 mml
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
4F297080
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem
Hexagon
Schlüsselweite (mm)
5
Gesamtlänge (mm)
36
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
5/16 Zoll
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Größe Bit (mm)
5
Verschraubungssystem
Hexagon
Schlüsselweite (mm)
5
Gesamtlänge (mm)
36
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag
Nein
Anschlussgröße
5/16 Zoll
Kugelverriegelung
Nein
Mit Loch
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
0.313
Zweiseitig
Nein
Typ des Kreuzkopfes
Keiner
Marke
Sonic
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4F297080
EAN
4711200957198
UBB
500678366633
UNSPSC
25191700
Nr articolo produttore
92436051
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare