text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonderbolzen DIN 2510 L/NF Stahl 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Blank M30X160

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Marking GA/KG
Material Stahl
Material technisch 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser M30
Länge 160 mm
Marke Fabory
Marking GA/KG
Material Stahl
Material technisch 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 1156
Info
  • External thread with large clearance according to DIN 2510-2.
Warennummer

Maße

b 39
d-D M30
d2 23
L (mm) 160
m 30
P 3.5
s 46

Normen

DIN 2510-L/NF

Artikelnummern

Artikelnummer 23530.300.160
EAN 8715492624079
UBB 950351724022
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.