Stiftschraube mit dünnerem Schaft
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Gewindestangen & Stiftschrauben
Stiftschraube mit dünnerem Schaft
23530
23530.200.130
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
Sonderbolzen DIN 2510 L/NF Stahl 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Blank M20X130
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Marking
GA/KG
Material
Stahl
Material technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
130 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Marking
GA/KG
Material
Stahl
Material technisch
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
440
Info
External thread with large clearance according to DIN 2510-2.
Warennummer
7318154890
Maße
b
28
d-D
M20
d2
15
L (mm)
130
m
20
P
2.5
s
32
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
2510-L/NF
Artikelnummern
Artikelnummer
23530.200.130
EAN
8717077039025
UBB
500644896234
UNSPSC
31161619
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen