text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Rostfreistahl A2 70 M3X20

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 20 mm
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Info small pack

Maße

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 20
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normen

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN 84
NEN ≈1602
ISO ≈1207

Artikelnummern

Artikelnummer 51121.030.020
EAN 8715492272621
UBB 951353518560
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.