text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Großpackung Bits 1/4 Zoll PH 2 Länge 25 mm nach DIN ISO 1173-C 6.3 20 Bits/Platten


High quality bits for Phillips screws in a practical Bit-Box. 1/4" hex, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 8Q249127
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 40
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße Andere
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Größe des Anschlusses (mm) 4
Zweiseitig Nein
Typ des Kreuzkopfes Andere
Marke Wera
Warennummer
Model 851/1 PH
Type Phillips Screwdriver Bit

Beschreibung

High quality bits for Phillips screws in a practical Bit-Box. 1/4" hex, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 8Q249127
EAN 4013288188014
UBB 500678971457
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05057750001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.