text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken spaanplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X13MM


Numéro d'article
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter 3.5 mm
Lengte 13 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.6
Info
  • Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
HS- en goederencode 7318121090

Dimensions

D (mm) 3.5
dk(max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 13
No. kruisgleuf 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51750.035.013
EAN 8715492308146
UBB 950350299661
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.