text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben UNF ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 Blank #10-32X2 Inch

technické údaje

Durchmesser NO.10
Länge 2 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM F835
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde fein
Info
  • ft = fully threaded
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Rozmery

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT (min.) 0.88
Threads per inch 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07566.019.0200
EAN 8717077369146
UBB 500621046381
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.