text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben UNC ASME B18.3 Stahllegierung ASTM F835 Blank 3/8-16X2 Inch


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM F835
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 3/8 Inch
Länge 2 Inch
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM F835
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • ft = fully threaded
    • All dimensions in above table are in inches.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Maße

A 0.781
H 0.234
J 0.21875
LT (min.) 1.25
Threads per inch 16

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer U07410.037.0200
EAN 8717077366985
UBB 500621022853
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.