text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Stahl Blank 08.8 M6X25


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 25 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 08.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 5.3
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Warennummer 7318156890

Maße

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 25
P 1
s 4
α 90

Normen

ISO 10642
DIN ≈7991

Artikelnummern

Artikelnummer 07465.060.025
EAN 8715494543231
UBB 500627711053
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.