text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschrauben ISO 10642 Rostfreistahl A4 M6X140

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 140 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • All thread lengths are guide values only and may deviate.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

b (min.) 24
d-D M6
dk (max.) 12.16
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3.72
L (mm) 140
P 1
s 4
α 90

Normen

ISO 10642
DIN ≈7991

Artikelnummern

Artikelnummer 55060.060.140
EAN 8715494621748
UBB 500633389530
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.