text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 965 A-H Rostfreistahl A4 M6X14

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 14 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 3.25
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M6
Mindestlänge des Fadens 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 14
No. cross recess 3
P 1

Normen

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Artikelnummern

Artikelnummer 55300.060.014
EAN 8715494623421
UBB 500633406292
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.