text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 965 A-H Rostfreistahl A4 M5X100


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 100 mm
Marke Fabory
Klasse 70
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 12.95
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M5
Mindestlänge des Fadens 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 100
No. cross recess 2
P 0.8

Normen

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Artikelnummern

Artikelnummer 55300.050.100
EAN 8715494623414
UBB 500633406110
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.