text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopfschraube metrisch, Innensechsrundantrieb mit Stift Rostfreistahl A2 50 M6X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M6
Länge 12 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 3.11
Info
  • Tooling available on request
Warennummer 7318141090

Maße

d-D M6
dk (max.) 12
k (max.) 3.45
L (mm) 12
Socket 30

Artikelnummern

Artikelnummer 51574.060.012
EAN 8715494626071
UBB 500634322936
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.