Gewindeformschrauben
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
Schrauben
Gewindeformschrauben
67589
67589.030.006
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
Senkkopfschraube, PZ, für Kunststoff 45° Stahl Elektrolytisch verzinkt 3X6MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
6 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Forming thread for plastics
Maße
C (max.)
3.05
D (mm)
3
dk (max.)
5.5
k
1.5
L (mm)
6
No. cross recess
1
D (max.)
3
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
67589.030.006
EAN
8712423031791
UBB
500656873329
UNSPSC
31161512
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen