text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Cross recessed countersunk head screw Phillips ISO 7046-1-H Steel Plain 4.8 M2,5X8


Objednací číslo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Baleno po 2 000
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M2.5
Length 8 mm
Brand Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.33
Commodity code 7318155890

Rozměry

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 8
No. cross recess 1
P 0.45

Normy

ISO 7046-1 H

Čísla materiálu

Objednací číslo 24678.025.008
EAN 8717077319882
UBB 500651054263
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.