text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A4 70 M8X90

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 90 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 31
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M8
Mindestlänge des Fadens 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 90
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normen

DIN 963
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Artikelnummern

Artikelnummer 55110.080.090
EAN 8715492334275
UBB 950353565001
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.