text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A4 70 M4X45

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 45 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 3.76
Warennummer 7318155290

Maße

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 45
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normen

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
BS ≈4183

Artikelnummern

Artikelnummer 55110.040.045
EAN 8715492333810
UBB 951353576634
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.