Kopfschrauben
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
55110
55110.025.016
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Rostfreistahl A4 70 M2,5X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2.5
Länge
16 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.567
Warennummer
7318155290
Maße
d-D
M2.5
Mindestlänge des Fadens
18
dk (max.)
4.7
Full thread if L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummern
Artikelnummer
55110.025.016
EAN
8715492333568
UBB
950353290105
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen