text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Messing CU2/CU3 M8X80

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Messing
Material technisch CU2/CU3

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 80 mm
Marke Fabory
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Messing
Material technisch CU2/CU3
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 29
Warennummer

Maße

d-D M8
Mindestlänge des Fadens 34
dk (max.) 14.5
Full thread if L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 80
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normen

NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M

Artikelnummern

Artikelnummer 48170.080.080
EAN 8717077096615
UBB 500645395913
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.