text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 M4X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 6.6
Farbe Weiß
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Durchmesser M4
Länge 10 mm
Marke Fabory
Klasse 6.6
Farbe Weiß
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Plastic
Material technisch Polyamid (nylon)
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.154
Warennummer

Afmetingen

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normeringen

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Artikelnummers

Artikelnummer 56440.040.010
EAN 8715492863775
UBB 950353328996
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.