FOCAL MEDITECH B.V.
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
51110
51110.010.008
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
Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN 963 A Rostfreistahl A2 Großverpackung M1X8
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M1
Länge
8 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.1
Warennummer
7318155290
Maße
d-D
M1
Mindestlänge des Fadens
5
dk (max.)
1.9
Full thread if L ≤
5
k (max.)
0.6
L (mm)
8
n
0.25
P
0.25
t (min.)
0.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E25-123
DIN
963
ISO
≈2009
NEN
≈2370
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummern
Artikelnummer
51110.010.008
EAN
8715494612074
UBB
500633178669
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen