text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Schlitz DIN 963 DIN ≈963 A Kunststoff Polyamid (nylon) 6.6 M5X8


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 6.6
Farbe Weiß
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 8 mm
Marke Fabory
Klasse 6.6
Farbe Weiß
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Plastic
Material technisch Polyamid (nylon)
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 0.42
Warennummer 3926909790

Maße

d-D M5
Mindestlänge des Fadens 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 8
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normen

NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183

Artikelnummern

Artikelnummer 56440.050.008
EAN 8715492863867
UBB 950353540673
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.