MAVE B.V.
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
24569
24569.030.005
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
Senkkopf mit Kreuzschlitz DIN 965 DIN 965 A-H Stahl Blank 4.8 M3X5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M3
Länge
5 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
0.34
Warennummer
7318155890
Maße
d-D
M3
Mindestlänge des Fadens
19
dk (max.)
5.6
Full thread if L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
5
No. cross recess
1
P
0.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Artikelnummern
Artikelnummer
24569.030.005
EAN
8717077227026
UBB
500648243813
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen