text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Innensechsrund Rostfreistahl A4 4,5X35MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewicht pro Stück (g) 2.5

Spezifikationen

Durchmesser 4.5 mm
Länge 35 mm
Oxxa Eco line Fabory
Antriebsart Innensechsrund
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewicht pro Stück (g) 2.5
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warennummer 7318141090

Maße

D (mm) 4.5
dk 9
k 2.9
L (mm) 35
Socket 20

Artikelnummern

Artikelnummer 55775.045.035
EAN 8717077002272
UBB 500635802993
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.