My Favorites
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Kopfschrauben
51305
51305.050.022
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
Senkkopf mit Innensechsrund DIN 965 DIN ≈965 A Rostfreistahl A2 M5X22
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
22 mm
Oxxa Eco line
Fabory
Klasse
70
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
3.18
Maße
d-D
M5
Mindestlänge des Fadens
25
dk (max.)
9.2
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
22
P
0.8
Socket
25
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
DIN
≈965
Artikelnummern
Artikelnummer
51305.050.022
EAN
8715494591751
UBB
500633228332
UNSPSC
31161504
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen