text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkkopf mit Innensechsrund DIN 965 DIN ≈965 A Rostfreistahl A2 M4X45

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl

Spezifikationen

Durchmesser M4
Länge 45 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse 70
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 3.73
Warennummer 7318159585

Maße

d-D M4
Mindestlänge des Fadens 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 45
P 0.7
Socket 20

Normen

DIN ≈965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581

Artikelnummern

Artikelnummer 51305.040.045
EAN 8715494591669
UBB 500633227425
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.