text.skipToContent text.skipToNavigation

Senkholzschraube mit Kreuzschlitz DIN 7997-Z Rostfreistahl A2 4,5X30MM


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 4.5 mm
Länge 30 mm
Marke Fabory
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 2.8
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Warennummer

Maße

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
k (max.) 2.35
L (mm) 30
No. cross recess 2

Normen

NF E25-601
NEN 2253
DIN 7997 Z

Artikelnummern

Artikelnummer 51876.045.030
EAN 8715492313157
UBB 950350471583
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.